867/4Z トルクスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89637503 品番 73526
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

仕様ロングタイプ トラスコ品番837-0524 全長(mm)89 質量(g)20.6 先端サイズTX10 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0680 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする