Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
867/4Z トルクスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89637537
品番
73529
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
仕様
ロングタイプ
トラスコ品番
837-0527
全長(mm)
89
質量(g)
29.6
先端サイズ
TX25
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
2018年トラスコ掲載ページ
5 0680
両頭機能
片頭