フリップチャート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89638772 品番 EF23
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

折りたたみができ、保管時も場所を取りません。
非常に軽量です。
ホワイトボードに直接書き込むこともできます。
クリップで用紙を取り付けできます。

色(本体)ホワイト 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×900 全高(mm)1050〜1860 外形寸法(間口W×奥行D)(mm)650×550〜900 質量(kg)9 トラスコ品番836-9240 材質板面:ホワイト 2018年トラスコ掲載ページ10 0628

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする