※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WRITEBEST
WRITEBESTの 掲示用品
WRITEBESTの 掲示板/コルクボード
フリップチャート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89638788
品番
EF34
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
折りたたみができ、保管時も場所を取りません。
非常に軽量です。
ホワイトボードに直接書き込むこともできます。
クリップで用紙を取り付けできます。
色(本体)
ホワイト
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1200
全高(mm)
1410〜2100
外形寸法(間口W×奥行D)(mm)
930×540〜820
質量(kg)
12.5
トラスコ品番
836-9241
材質
板面:ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
10 0628
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません