AdBOX アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット アクアシステム 89639043 AdBOX アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット アクアシステム 89639043 AdBOX アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット アクアシステム 89639043 AdBOX アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット アクアシステム 89639043 AdBOX アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット アクアシステム 89639043

アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89639043 品番AdBOX
参考基準価格(税別)¥392,800 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

車両への搭載、持ち運びが容易に行えます。
貨物車、建設機械、農業用機械などの大型車両の給油に最適です。

用途
容器アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。
100V電源のない現場でのアドブルー給油に。
最大吐出量(L/min)25(1cP時) 揚程(m)6(押上) ホース長さ(m)吸入(2)吐出(6) 電源(V)AC100 質量(kg)16 付属品電源コード、オートストップガンノズル、NBR(吐出側Φ19×6m・吸入側Φ19×2m) トラスコ品番821-9517 材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM 使用温度範囲(℃)0〜60 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)10 使用流体アドブルー 駆動方式電動式 2018年トラスコ掲載ページ7 0782

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする