WB-BT ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢 89640187 WB-BT ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢 89640187 WB-BT ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢 89640187 WB-BT ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢 89640187 WB-BT ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢 89640187 WB-BT ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢 89640187

ウエストライン 電工ターボリンバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89640187 品番 WB-BT
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
トラスコ品番447-0681 幅(mm)210 高さ(mm)220 質量(g)500 奥行(mm)180 ベルト通し幅(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89640187
2024-06-11
用途:
解体工事
建設業・工事業

よく使う、モンキードライバ、カッターなど他七点位を腰道具に入れて出し入れしてます。

対象商品:
89640187
2020-01-21
用途:
林業作業でのくさびの収納
宮地工務店 様 (建設業・工事業)

たくさん入って出し入れが簡単です。雨が降っても安心して使用できます。もっと大きいサイズがあればいいと思います。

対象商品:
89640187
2016-12-09
用途:
電気工事
豊産業 様

ちょうどいい大きさで私は非常に使い勝手がいいです 満足しています

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする