曜日別特売
WB-CT ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢 89640196

 

WB-CT ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢 89640196
WB-CT ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢 89640196
WB-CT ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢 89640196
WB-CT ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢 89640196
WB-CT ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢 89640196
WB-CT ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢 89640196

ウエストライン 電工ターボリンバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)530
内容量1個注文コード89640196品番WB-CT
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
トラスコ品番447-0699幅(mm)210高さ(mm)270質量(g)530奥行(mm)180ベルト通し幅(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89640187
2024-06-11
用途: 解体工事
建設業・工事業

よく使う、モンキードライバ、カッターなど他七点位を腰道具に入れて出し入れしてます。

対象商品 : 89640187
2020-01-21
用途: 林業作業でのくさびの収納
宮地工務店建設業・工事業

たくさん入って出し入れが簡単です。雨が降っても安心して使用できます。もっと大きいサイズがあればいいと思います。

対象商品 : 89640187
2016-12-09
用途: 電気工事
豊産業

ちょうどいい大きさで私は非常に使い勝手がいいです 満足しています

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする