アソー
アソーの バルブ
アソーの ボールバルブ
エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89640294
品番
BW-5222
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。
流路切換用バルブとして最適です。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
RoHS相当品となります。
呼び径(B)
Rc1/4×Rc1/4
用途
0.98MPa(80℃〜-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。
トラスコ品番
796-3475
接続口径
Rc1/4×Rc1/4
材質(本体)
黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
質量(g)
96
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
3 0336
商品豆知識
配管工事を支える補助部材