エースボール3W 横型三方弁 外X内ネジ型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89640312 品番BT-4333
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

コンパクトな横型三方バルブです。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。
3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。
取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。

用途
0.98MPa(-10℃〜80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。
流体を左右に切替するためのバルブです。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ トラスコ品番795-4506 質量(g)199 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする