ラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様超重荷重(10t)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89643268 品番 RN6N14
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト6本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト5本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
超重荷重荷物結束。
ベルト色 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)65 ベルト厚(mm)4.5 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)3330 破断荷重(kg)- トラスコ品番835-4597 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)4.77 2018年トラスコ掲載ページ7 1443

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする