ラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様超重荷重(10t)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89643286 品番 RN6N16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト6本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト5本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
超重荷重荷物結束。
ベルト色 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)65 ベルト厚(mm)4.5 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)6 ベルト長さ(m)7 使用荷重(kg)3330 破断荷重(kg)- トラスコ品番835-4599 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)5.28 2018年トラスコ掲載ページ7 1443

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする