プレートマグネットフラット型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89643803 品番 KPMF-1530A
参考基準価格(税別)¥118,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。
油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。

用途
化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。
シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。
仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません) トラスコ品番457-5075 材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304) 幅(mm)300 高さ(mm)42.2 奥行(mm)150 表面磁束密度(T)0.13 2018年トラスコ掲載ページ1 1205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする