KPMF-2050A プレートマグネットフラット型 カネテック 89643864

プレートマグネットフラット型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
トラスコ品番457-5130
内容量1台注文コード89643864品番KPMF-2050A
参考基準価格(税別)¥253,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。
油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。

用途
化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。
シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。
仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません)トラスコ品番457-5130材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)幅(mm)500高さ(mm)55.5奥行(mm)200表面磁束密度(T)0.132018年トラスコ掲載ページ1 1205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする