LPR-VN75 永磁リフマ カネテック 89643873 LPR-VN75 永磁リフマ カネテック 89643873

永磁リフマ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89643873 品番LPR-VN75
参考基準価格(税別)¥124,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。
独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。
安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
鋼板・丸鋼兼用タイプ。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。

用途
倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。
吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に。
吊上能力(kg)(鋼板)75、(丸鋼)50 トラスコ品番835-7996 2018年トラスコ掲載ページ1 1212

商品説明動画

永磁リフマ LPR-VN, LPHシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする