Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ウォーターガン 93209
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89644083
品番
93209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
レバーを押すことで、散布ができます。ON/OFFのボタン付です。
材質
ポリエチレン(PE)、真鍮
用途
フォームスプレイヤー93050用のウォーターガン。
トラスコ品番
497-0888
縦(mm)
165
横(mm)
120
耐熱温度(℃)
40℃
2018年トラスコ掲載ページ
9 0291