GLORIA
GLORIAの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
GLORIAの スプレーボトル
蓄圧式噴霧器 Type89
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89646122
品番
TYPE89
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
油系の液体に高い耐性があります。
ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
容量(mL)
1000
用途
防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。
仕様
可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5〜10
トラスコ品番
855-1503
材質
タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]
幅(mm)
260
高さ(mm)
300
質量(g)
800
タイプ
可変円錐ノズル
奥行(mm)
155
使用pH範囲
5〜10
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
10 0821