※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 トルク調整範囲(N・m)5〜25 トルク測定範囲(N・m)27.12 差込角(mm)10 注文コード89646174 品番10195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はトルク調整範囲・トルク測定範囲・差込角など14種類から選べます 他の種類を見る

非常に丈夫なつくりで、0.8〜1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。
大きなダイヤルで非常に見やすいです。
へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。

種類ダイヤル形 全長(mm)244 差込角(mm)10 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5〜25 最小目盛(N・m)1.0 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。 その他ドライブ平方インチ:3/8 " トラスコ品番868-8969 質量(g)520 全高(mm)61 最大トルク(N・m)5.42 トルク測定範囲(N・m)27.12 2018年トラスコ掲載ページ1 1911

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする