※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89646384 品番 11017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。
丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
EPAタイプです。(011301〜011019)

種類プレセット形 全長(mm)216 差込角(mm)6.35 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)5〜25 主な用途車両整備や各種機械 用途自動車、航空機、ミリタリー関連。 トラスコ品番856-1240 質量(g)340 2018年トラスコ掲載ページ1 1917

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする