GEDORE
GEDOREの トルクレンチ/トルクドライバー
GEDOREの トルクレンチ
GEDOREの ダイヤル形
プレセット型トルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
トルク調整範囲(N・m)
1〜5
差込角(mm)
6.35
注文コード
89646427
品番
11301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トルク調整範囲・差込角
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。
丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
EPAタイプです。(011301〜011019)
種類
プレセット形
全長(mm)
185
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±6
トルク調整範囲(N・m)
1〜5
主な用途
車両整備や各種機械
用途
自動車、航空機、ミリタリー関連。
トラスコ品番
868-8979
質量(g)
190
2018年トラスコ掲載ページ
1 1917