※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVXドリル小径

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89647975 品番 MVX1700X4F20
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
刃先径(Φmm)17 有効長(mm)75 全長(mm)133 トラスコ品番664-7154 材質超硬 コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種 シャンク径(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

刃先交換式ドリル MVX形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする