WSTAR小径インサートドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)15.0 有効長(mm)130 注文コード89652857 品番STAWLN1500S20
参考基準価格(税別)¥62,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は刃先径・切削径・有効長など42種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)15.0 有効長(mm)130 全長(mm)198 トラスコ品番663-9488 材質超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
S-TAWクランプ機構解説

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする