曜日別特売
6080330 スタンダードコンビネーションスパナ GEDORE 89656534

スタンダードコンビネーションスパナ6080330

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は二面幅・トラスコ品番・質量など74種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
トラスコ品番
855-4076
質量(g)
233
注文コード
89656534
品番
6080330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。
スリムタイプで他のシリーズより軽量です。
めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。

トラスコ品番
855-4076
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
233
2018年トラスコ掲載ページ
4 0527

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする