GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの 六角棒レンチ
GEDOREの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ 42AF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89658275
品番
6344410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。
適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
対辺寸法(inch)
1/8
トラスコ品番
855-6890
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
60.0
質量(g)
0.6
先端形状
六角
首下長(mm)
23.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784