※着用例

50425 リユーザブル塗装用防護服 3M(スリーエム) 89670796 50425 リユーザブル塗装用防護服 3M(スリーエム) 89670796

リユーザブル塗装用防護服

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89670796 品番 50425
参考基準価格(税別)¥9,393 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。
低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。
膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。
軽量で通気性に優れています。

用途
自動車塗装作業。
リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。
グレー サイズL 仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所 トラスコ品番469-6247 種別つなぎ 材質ポリエステル 質量(g)282 機能静電気防護、通気性 適応身長(cm)174〜181 適応胸囲(cm)100〜108 2018年トラスコ掲載ページ6 0268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89670796
2023-06-12
用途:
自動車塗装の防塵服として使用

当社では自動車の塗装時に防塵服として使用しています。ゆとりのあるサイズでしかも膝部分にパットが入っており満足している商品です。

2022-01-18
用途:
塗装作業
塗装児玉 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴミの軽減は効果絶大で問題無し。
膝のクッションもとても良い。
あえて不満は、首もとのマジックテープが何故か少しはみ出ていてとてもチクチクして痛いので、ホック式にした方が良いのかな?

1人が参考にしています
2022-11-15
用途:
自動車塗装

XLサイズを試着しての感想です。(当方身長が185cmの細身です)
まだ塗装に使用はしていません。

(良い点)
・さらっとしていて蒸れない。着心地が良い。
・ゆったりとしたサイズで動きやすい。

(不満点)
・頭の被る部分が若干小さく感じる。
・膝をついた時に膝当てがずれてしまう。
 →位置を調整式(脱着式)にできるとありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
89670805
2020-10-28
用途:
車の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入しました。塗装時、静電気によるゴミ、ホコリの吸着に悩まされていました。
以前から気になっていた商品でしたが、使ってみてビックリ!こんなにもホコリの吸着が減るとは!
乾燥後のゴミ取り作業がかなり短縮されました。もっと早く使えばよかったです。
但し、使い始めなので耐久性、帯電持続性はこれからの検証になります。
良ければリピートしたいと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする