※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

継手 袋ナットタイプ TB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89671416 品番 TB154
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種類ねじ込み継手 形状ストレート 材質真鍮 接続ねじ種類W(めねじ)×Rc 最高使用圧力(MPa)20 長さ(mm)64 トラスコ品番434-5339 接続サイズ22-14(右)×1/2B パッキン【付属】PK002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする