※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用ニップル
高圧継手 TS ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続サイズ
22-14(右)×1/2B
注文コード
89672326
品番
TS9
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
接続サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
434-6530
材質
ステンレス
長さ(mm)
40
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
W(おねじ)×R
接続サイズ
22-14(右)×1/2B