FR7620-701520 スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤー 89673806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤFR7620

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)2000 ピッチ(mm)150 トラスコ品番858-4817 注文コード89673806 品番FR7620-701520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥131,700
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など108種類から選べます 他の種類を見る

重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)76.3 仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで トラスコ品番858-4817 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール ピッチ(mm)150 ローラー幅(mm)700 肉厚(mm)4.2 ローラー耐荷重(kg/本)400 2018年トラスコ掲載ページ8 1260
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする