※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP P3 W5/8-11 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89674401 SP P3 W5/8-11 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 89674401

スパイラルタップ SP

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法5/8W11 呼び5/8 材質HSS 注文コード89674401 品番SP P3 W5/8-11
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は呼び寸法・呼び・材質など573種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法5/8W11 食付2.5P ねじ長さ(mm)26 溝数3 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 トラスコ品番451-1522 形状下穴:止り 質量(g)90 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)13.7 山数11 呼び5/8 全長L(mm)95 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類W:ウイットねじ シャンク径d(Φmm)12.5 シャンク長ls(mm)48 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.257、MAX:13.817 寸法lk(mm)四角部:13 シャンク四角部幅(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
NCのタップ立てようとして

NC旋盤でのタップ立てに使用している。
転造タップに比べ下穴の公差が広いので助かっている。
反面ステンレスなどの材料には転造タップが向いているので適材適所を心がけるようにしている。

2025-08-09
用途:
ブラインドホールへのタッピング

ブラインドホールへのタッピングに使用しました。切れ味も良く、キレイにタッピングする事が出来ました。

対象商品:
09463903
2024-07-18
用途:
タップたて
農・林・水産業

切れ味良い、流石ヤマワです。
このサイズを用意してあるのも流石です。
これからも取り扱いをお願いします。

対象商品:
09464201
2024-02-18
用途:
三脚に取り付ける部品に製作
建設業・工事業

ホームセンターではまず買えない規格なので購入できてよかったです。

対象商品:
02201492
2024-02-16
用途:
バイクのカスタマイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に扱いやすく、スムーズに作業することができました。

対象商品:
09464201
2023-03-14
用途:
レール加工

カメラ三脚の雲台レールに1/4 -20UNCのタップが必要になり購入。
スパイラルタップだとノーマルのタップに比べ、よりたてやすいですね。

対象商品:
01446541
2022-09-02
用途:
弊社製品のねじ穴にて使用

メーカー品ですので 安心して 使用しております
普通に使用する ねじ穴 タップですから
もう少し 安価だと 助かりますので 価格検討 よろしく お願いします

対象商品:
09464217
2022-08-28
用途:
ねじ切り
教育・研究機関

ヤマワのタップを多用しています.アルミを対象としていますが,よく切れ,安心して使用出来ると思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする