※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M18×2.5
呼び
18
注文コード
89675266
品番
LS-PO L150 P4 M18X2.5
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
材質
HSS
下穴径(Φmm)
15.6
ねじ長さ(mm)
33
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:89
トラスコ品番
451-0364
形状
下穴:通り
質量(g)
191
規格
JIS
呼び寸法
M18×2.5
等級
P4
溝数
3
山数
2.5
呼び
18
全長L(mm)
150
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
14
食付
5P
シャンク長ls(mm)
70
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;15.294、MAX:15.744
寸法lk(mm)
四角部:14
シャンク四角部幅(mm)
11