※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20×2.5 呼び20 注文コード89675275 品番LS-PO L150 P4 M20X2.5
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は呼び寸法・呼びなど339種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M 材質HSS 下穴径(Φmm)17.6 ねじ長さ(mm)33 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:89 トラスコ品番451-0372 形状下穴:通り 質量(g)214 規格JIS 呼び寸法M20×2.5 等級P4 溝数3 山数2.5 呼び20 全長L(mm)150 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)15 食付5P シャンク長ls(mm)70 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744 寸法lk(mm)四角部:15 シャンク四角部幅(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする