ALR3808-201030 アルミローラコンベヤ ALR3808型 セントラルコンベヤー 89681497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミローラコンベヤ ALR3808型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ピッチ(mm)100 トラスコ品番813-6399 注文コード89681497 品番ALR3808-201030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,600
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など92種類から選べます 他の種類を見る

耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。

機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38.1 トラスコ品番813-6399 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)200 ローラー耐荷重(kg/本)35 仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.6 2018年トラスコ掲載ページ8 1277
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする