PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
89681821
品番
PL6-02M
参考基準価格(税別)
¥352
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・管接続口径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
442-7289
形状
エルボ
色
開放リング/樹脂本体:ブラック
質量(g)
13
タイプ
ミニタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
11
接続ねじ
1/4
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
22.3
寸法C(mm)
11.6
チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
対辺H(mm)
14
接続ねじ種類
R
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった