PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89682372
品番
EQU-6
参考基準価格(税別)
¥1,254
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
軽量、コンパクト設計。
シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
6
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
最低作動圧力(MPa)
0.05
使用温度範囲(℃)
5〜60(凍結無き事)
質量(g)
4.9
トラスコ品番
442-6444
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
急速排気弁
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった