※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは 最大流量(L/min)25.1
内容量1台注文コード89683353品番EHU2504-40
参考基準価格(税別)¥648,000販売価格(税込)¥494,780販売価格(税別)
油圧とインバーター技術の融合を実現しました。
保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。
IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。
消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。
全機種CEに適合です。
油温上昇低減します。