曜日別特売
EHU30R-M0702-30 油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業 89683387

油圧ユニット エコリッチR

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
タンク容量(L)
電動機(kW)
最高使用圧力(MPa)7
内容量1台注文コード89683387品番EHU30R-M0702-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥760,000
最高使用圧力(MPa)7質量(kg)40外形寸法(mm)436×306×595最大流量(L/min)28.5トラスコ品番819-5901騒音値(dB)602018年トラスコ掲載ページ3 0124オイルタンク容量(L)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※鉱油系作動油以外(含水系/合成系)の作動油(例:水・グリコール)は使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ハイブリッド油圧の特長紹介【ダイキン】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89683387EHU30R-M0702-3029128446EHU30R0702-40EHU30R-M0702-30 油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業 29128446油圧ユニット エコリッチRダイキン工業1台
549,800
税込604,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする