PS1-PH ピクチャーS1 ペーパーホルダー TOSO 89685514 PS1-PH ピクチャーS1 ペーパーホルダー TOSO 89685514 PS1-PH ピクチャーS1 ペーパーホルダー TOSO 89685514

ピクチャーS1 ペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89685514 品番PS1-PH
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ピクチャーレール用の部品です。

長さ(mm)35 用途壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。 トラスコ品番836-0155 材質ポリカーボネート 幅(mm)9 高さ(mm)24 質量(g)2 品名ペーパーホルダー 2018年トラスコ掲載ページ10 0573

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする