※使用例
ダイヤ精工
ダイヤ精工の オイル機器
ダイヤ精工の オイルスタンド
ステンレスペール缶スタンド 一段式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89691016
品番
PK-20S
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
適合
1本
トラスコ品番
431-3771
幅(mm)
580
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
940
奥行(mm)
460
キャスター
有
適合容器
ペール缶
危険物の類別
非危険物
転倒角度(°)
【左右側】58