YS-04 ゆびストッパー40cm カーボーイ 89691359 YS-04 ゆびストッパー40cm カーボーイ 89691359 YS-04 ゆびストッパー40cm カーボーイ 89691359 YS-04 ゆびストッパー40cm カーボーイ 89691359 YS-04 ゆびストッパー40cm カーボーイ 89691359

ゆびストッパー40cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 89691359 品番 YS-04
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。

厚さ(mm)15 材質軟質塩化ビニール(PVC) ブラウン 質量(g)110 取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済) 幅(mm)215 長さ(mm)400 用途ドア、扉の指挟み防止に。 トラスコ品番268-8572

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする