強力マグネットフック 丸型

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)平行:2.8、垂直:19 注文コード89692006 品番TMF-35N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。

耐荷重(kg)平行:2.8、垂直:19 寸法(外径×厚さ)(mm)35×7 用途壁面吊り下げ用。 トラスコ品番856-6656 材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ シルバー 質量(g)60 吸着力(N)63.5 2018年トラスコ掲載ページ10 0654

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89692015
2024-06-10
用途:
左右開閉扉を止めるために使用。
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりは付くが横の力にはあまり得意ではないようで、扉は傷ついてしまう。気を付けて扉の開閉をしなくてはいけないです。フック部分が、もう少し広がっていたら使いやすい為広げて使用した。

対象商品:
89692006
2023-02-26
用途:
ダンプトラックのシートがけ
運輸・通信業

小さいが強力
現状の作業中に十分に役立っている次回も購入予定

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする