厚さ30mm、直径330mmの木製まな板を吊るせるフックを探していました。かなり強力なマグネットで、びくともしません。今後も必要になったら同じ物を購入したいです。
木彫の大切な看板を掛けるのに、強力な磁気の物を探してモノタロウさんのを初めて購入させてもらいました。品物は小さな物でしたが、しっかりと一つずつ梱包されていて、信頼出来る会社だなと感心しました。品物も、強力な磁気で大満足です。
大切な看板なので安心して掛けられました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
フックの形状や角度が使いやすくマグネットも強力なので何度か購入させて頂きました。次もこれを購入したいです。
小さいので磁力にはあまり期待していませんでしたが、結構強力です。倉庫の壁に貼って小物の整理に使っています。
軽トラの助手席の上の方に取り付けてヘルメットをかけれるようにしました。
磁石も強力で落ちることはなさそうです。
強力すぎてくっつけたあと位置をずらそうとしてスライドしたら傷がつくほどです。
また何個か買ってヘッドライトや袋に入れたかっぱなど掛けれるようにしようかと思ってます。
玄関扉の外側にチャイムを吊るすためにしようしています
大き目のチャイムを吊るしていますがビクともしません
申し少し扉から距離をあけて吊るしたいので長いフックの商品が欲しいです
後は耐久性ですね
色んな物をかけるのに使用。
小さいのにマグネットは強いです。 縦吊り、横吊り、重量物で無い限り、取れる事は無いです。