強力マグネットフック 固定タイプ

(8件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)平行1.5、垂直26.7 注文コード89692067 品番THM-36N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は耐荷重・外径など3種類から選べます 他の種類を見る

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。

耐荷重(kg)平行1.5、垂直26.7 寸法(外径×厚さ)(mm)36×8 用途壁面吊り下げ用。 トラスコ品番856-6651 材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ シルバー 質量(g)70 2018年トラスコ掲載ページ10 0654

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89692058
2026-03-27
用途:
まな板を引っ掛けるのに使用しています。
その他業種

厚さ30mm、直径330mmの木製まな板を吊るせるフックを探していました。かなり強力なマグネットで、びくともしません。今後も必要になったら同じ物を購入したいです。

対象商品:
89692058
2023-10-27
用途:
備品の整理
不動産業

多少重い物を引っ掛けても落ちる事のない磁力です。
かと言って難いほど強過ぎないので使い易いです。

対象商品:
89692058
2022-05-02
用途:
鉄のドアに木製看板を掛けるのに購入しました。
リラクゼーションサロン癒しの森てなん 様 (サービス業)

木彫の大切な看板を掛けるのに、強力な磁気の物を探してモノタロウさんのを初めて購入させてもらいました。品物は小さな物でしたが、しっかりと一つずつ梱包されていて、信頼出来る会社だなと感心しました。品物も、強力な磁気で大満足です。
大切な看板なので安心して掛けられました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
89692058
2022-02-15
用途:
職場
製造業

フックの形状や角度が使いやすくマグネットも強力なので何度か購入させて頂きました。次もこれを購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89692058
2021-07-22
用途:
七―ル倉庫内の小物掛け
不動産業

小さいので磁力にはあまり期待していませんでしたが、結構強力です。倉庫の壁に貼って小物の整理に使っています。

対象商品:
89692058
2021-01-21
用途:
軽トラにヘルメット掛け
建設業・工事業

軽トラの助手席の上の方に取り付けてヘルメットをかけれるようにしました。
磁石も強力で落ちることはなさそうです。
強力すぎてくっつけたあと位置をずらそうとしてスライドしたら傷がつくほどです。
また何個か買ってヘッドライトや袋に入れたかっぱなど掛けれるようにしようかと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
89692058
2019-09-25
用途:
戸外にチャイムを吊るすため
製造業

玄関扉の外側にチャイムを吊るすためにしようしています
大き目のチャイムを吊るしていますがビクともしません
申し少し扉から距離をあけて吊るしたいので長いフックの商品が欲しいです
後は耐久性ですね

対象商品:
89692058
2021-01-29
用途:
車の整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

色んな物をかけるのに使用。
小さいのにマグネットは強いです。 縦吊り、横吊り、重量物で無い限り、取れる事は無いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする