※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの トルクレンチ/トルクドライバー
ハゼットの トルクレンチ
ハゼットの プレセット形
高精度プリセット型トルクレンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89698323
品番
6111-1CT
参考基準価格(税別)
¥130,400
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
389
差込角(mm)
9.5
精度(%)
±2
トルク調整範囲(N・m)
20〜120
最小目盛(N・m)
1.00
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
0.89
材質(ヘッド)
クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)
クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)
強化樹脂
トラスコ品番
439-4135