※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度プリセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89698332 品番 6121-1CT
参考基準価格(税別)¥131,700 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)435 差込角(mm)12.7 精度(%)±2 トルク調整範囲(N・m)20〜120 最小目盛(N・m)1.00 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)1.14 材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼 材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)強化樹脂 トラスコ品番439-4151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする