TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの 鍵・錠前
TRUSCOの ドア錠
シリンダー錠 ノブロック用ノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89700388
品番
CL-CA057
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ノブ部を取り換えることができるノブロックのノブです。
ノブの角度調整は15°ごとにできます。
材質
本体:亜鉛合金、六角穴付とめねじ:ステンレス
仕様
TRUSCO シリンダー錠 ノブロック用ノブ ブラック
トラスコ品番
855-5875
全長(mm)
40
色
ブラック
質量(g)
15
2018年トラスコ掲載ページ
2 0873