TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの 鍵・錠前
TRUSCOの ドア錠
シリンダー錠 ミニスクウェアロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89700406
品番
CL-CA020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
四角いフェイスのシリンダー錠です。取り付け物に対するスペース効率が良く施錠時と開錠時両方とも鍵が抜ける構造です。
ポストや配電盤等、常時施錠する事のない場所に適しています。
材質
シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キー:亜鉛合金 仕上:ニッケルメッキ
トラスコ品番
855-5870
セット内容
キー2本・施錠カム板
質量(g)
25
取付板厚(mm)
1〜5
キー番号
M101・M102・M103・M104・M105
2018年トラスコ掲載ページ
2 0872