※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTKT25 スリットチューブ専用取付工具 TRUSCO 89702375 TTKT25 スリットチューブ専用取付工具 TRUSCO 89702375 TTKT25 スリットチューブ専用取付工具 TRUSCO 89702375

スリットチューブ専用取付工具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89702375 品番 TTKT25
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

スリットチューブ専用取り付け工具です。

材質ポリプロピレン(PP) 適合パンラップ:TKL25タイプ トラスコ品番855-4870 質量(g)22 最大結束径(Φmm)25 2018年トラスコ掲載ページ3 1011

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
バイクのメンテナンス

後付けの電装品でUSBポートやETCの配線保護にコルゲートチューブを使うこととした。内径5.2mmのチューブで使用したがギリギリのサイズ感だった。あると無いでは大違いなので、必需品 丈夫な物では無さそうなので、よれてきたらリピートします

対象商品:
89702357
2025-04-23
用途:
車の配線

価格が他よりも安くコスパが最高です。
1個持っていると作業が楽です。

対象商品:
89702357
2021-01-18
用途:
配線通し
その他業種

地味に大変だった作業が楽ちんになりました。値段も安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする