※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ無溶接型フレキ 10K SS400

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)0.8 トラスコ品番440-4441 注文コード89702697 品番TF-23125-800
参考基準価格(税別)¥52,530 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は長さ・トラスコ品番など29種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)0.8 トラスコ品番440-4441

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする