ロングボールポイント六角ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89705683 品番 THBAL-50
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。

両頭機能片頭 全長(mm)150 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)5 差込角対辺(mm)6.35 用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。 トラスコ品番856-3516 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)36 硬さH 本数1 2018年トラスコ掲載ページ5 0677 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89705674
2020-06-23
用途:
長さが良い

バイクのリアサスペンション減衰力調整用に。
モノサスペンションの減衰力調整、ある程度の長さとボールポイントが購入の決めて。
工具の精度も良いので◎!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする