TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの ビットセット
ロングボールポイント六角ビット 5本組セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
89705692
品番
THBAL-5SET
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角ビット セット
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
セット内容
THBAL-30・40・50・60・80
先端形状
六角
先端サイズ
対辺3、4、5、6、8
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
150
両頭機能
片頭
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
193
用途
六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。
トラスコ品番
856-3519
先端
マグネット入り
硬さ
H
2018年トラスコ掲載ページ
5 0677