エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)腕カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89709305 品番TEL-UK
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。

ホワイト サイズフリー 用途静電気対策が必要な環境。 仕様JIS T8118対応、ISOクラス7適合 トラスコ品番856-4338 材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 質量(g)22 規格JIS規格 幅(cm)20 長さ(cm)40 寸法(幅Wmm×長さLm)20×40cm 機能静電気防護 2018年トラスコ掲載ページ6 0250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする